Motion
HEATER600
Chauffage de roulement - Type à induction
N° D’ARTICLE MI04682910
N° MFRHEATER600
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chauffage de roulement - Type à induction
N° D’ARTICLE MI04682910
N° MFRHEATER600
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1100 mm
  • Longueur totale
    1500 mm
  • Largeur totale
    820 mm

Détails

  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Type de radiateur
    Induction
  • Numéro CUP du fabricant
    4047643048408
  • Plage de température de fonctionnement
    50 à 240 °C
  • Type de produit
    Réchauffeurs de roulement
  • Tension
    400 V

Aperçu

Description du fabricant
HEATER600-460V-UL