Motion
4202BTN
Roulement à billes à rainure profonde légère NSK 4202BTN , diamètre 15 mm, diamètre extérieur 35 mm, 2 rangées, 14 mm W, 10400 N dynamique/charge statique 6700 N
N° D’ARTICLE MI04683561
N° MFR4202BTN
Prix85.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure profonde légère NSK 4202BTN , diamètre 15 mm, diamètre extérieur 35 mm, 2 rangées, 14 mm W, 10400 N dynamique/charge statique 6700 N
N° D’ARTICLE MI04683561
N° MFR4202BTN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix85.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Hauteur totale
    14 mm
  • Longueur totale
    35 mm
  • Global Largeur  
    14 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105060
  • Numéro CUP du fabricant
    029176423031
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176423031

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES À DOUBLE RANGÉE 4202BTN