Motion
81226

NTN
81226

Roulement de butée de rouleau cylindrique - Roulement de butée de rouleau cylindrique, DI 5.1181 po, DI 7.4803 po, cage en alliage d'aluminium
N° D’ARTICLE MI04686363
N° MFR81226
Prix1,691.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
81226

Roulement de butée de rouleau cylindrique - Roulement de butée de rouleau cylindrique, DI 5.1181 po, DI 7.4803 po, cage en alliage d'aluminium
N° D’ARTICLE MI04686363
N° MFR81226
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
Prix1,691.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5.1181 po
  • Rayon du filet
    1.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    7.4803 po
  • Global Largeur  
    1.7717 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.513 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Alliage d’aluminium
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359457490
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    360000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1210000 N
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet cylindrique
  • CUP_NON
    4547359457490

Aperçu

Description du fabricant
81226 POUSSÉE DU ROULEAU CYLINDRIQUE