Motion
122001.02

MARTOR USA
122001.02

Couteau utilitaire SECUPRO MARTEGO - entièrement automatique rétractable, aluminium, argent et noir avec gâchettes bleues, couleur, niveau de sécurité : 3
N° D’ARTICLE MI04687183
N° MFR122001.02
Prix57.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARTOR USA
122001.02

Couteau utilitaire SECUPRO MARTEGO - entièrement automatique rétractable, aluminium, argent et noir avec gâchettes bleues, couleur, niveau de sécurité : 3
N° D’ARTICLE MI04687183
N° MFR122001.02

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix57.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6.1000 po
  • Longueur totale
    6.1000 po
  • Poids
    3.70 oz
  • Largeur
    0.7100 po

Détails

  • Angle ou droit
    Angle
  • Couleur
    Argent et noir avec déclencheurs bleus
  • Description
    Un outil de coupe dans lequel la fonction et la conception vont de pair? Voici le SECUPRO MARTEGO, notre couteau de sécurité à prise rapide primé avec rétraction de lame entièrement automatique. Familiarisez-vous avec le mot très en sa présence : il est très sécuritaire, très robuste, très ergonomique, très polyvalent et fabriqué selon des normes très élevées. Ce couteau convient non seulement aux utilisateurs droitiers et gauchers, mais aussi aux personnes ayant les mains plus grandes
  • Matériau de la poignée
    Aluminium
  • Type de couteau
    Rétractable entièrement automatique
  • Matériel
    Aluminium
  • Lame rétractable
    Rétractable
  • Niveau de sécurité
    3
  • Type
    Secupro Martego

Aperçu

Description du fabricant
122001.02 COUTEAU UTILITAIRE
  • Lame rétractable entièrement automatique pour plus de sécurité
  • Mécanisme de déclenchement ergonomique pour engager la lame
  • Corps durable en aluminium
  • Alternative plus sûre aux couteaux utilitaires à lame fixe pour les tâches de coupe générales
  • Rallonge de lame de 1/2 po
  • Changement de lame facile et sans outil