Motion
250-10-0900
Lunettes de protection sans jante avec branches transparentes/roses, lentilles transparentes et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI04687726
N° MFR250-10-0900
Prix5.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection sans jante avec branches transparentes/roses, lentilles transparentes et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI04687726
N° MFR250-10-0900

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    OS OS
  • Poids
    6 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les premières lunettes de sécurité conçues spécialement pour les femmes au sein de la main-d’œuvre.
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1+
  • Caractéristiques de confort
    Plus petites et plus étroites que les lunettes de sécurité standard
  • Description
    Les premières lunettes de sécurité conçues spécialement pour les femmes au sein de la main-d’œuvre.
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Multicolore
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Rose, rose, transparent, transparent
  • Matériau des branches du cadre
    Buse en caoutchouc
  • Type de cadre
    Visage des femmes
  • Revêtement de lentille
    Anti-égratignures
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Famille de couleurs de lentilles
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Abat-jour de lentille
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    616314055621
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Eva
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Couleur du branches
    Rose, transparent
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    616314055621
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
250-10-0900 LUNETTES DE SÉCURITÉ EN EVA
  • Plus petites et plus étroites que les lunettes de sécurité standard
  • La construction d’Eva permet aux lunettes de mieux s’adapter à la structure faciale d’une femme
  • Offre un ajustement plus sûr sur le nez
  • La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
  • Les branches en caoutchouc rose co-moulé offrent un ajustement sûr
  • Conception de pont nasal moulé pour s’adapter à la grande majorité des utilisateurs
  • Lentille courbée 10 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+
  • Conforme à la norme CSA Z94.3
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon