Motion
LRT14015535
Anneau intérieur - Alésage de 140 mm, D.E. de 155 mm
N° D’ARTICLE MI04690984
N° MFRLRT14015535
Prix278.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 140 mm, D.E. de 155 mm
N° D’ARTICLE MI04690984
N° MFRLRT14015535
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
Prix278.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    155 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Poids
    2.05 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le LRT14015535 est une bague interne de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 140 mm, un diamètre extérieur de 155 mm, une largeur totale de 35 mm et un poids de 2.05 lb, adaptée à une utilisation dans des machines industrielles lourdes nécessitant des performances de course interne fiables.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT14015535
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT

Aperçu

Description du fabricant
LRT14015535 BAGUE INTÉRIEURE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté