Motion
7005HVDUJ84

NTN
7005HVDUJ84

Roulement à contact angulaire double - masse affleurante universelle, alésage 25 mm, diamètre extérieur 47 mm, largeur 24 mm, angle de contact 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI04691372
N° MFR7005HVDUJ84
Prix1,072.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7005HVDUJ84

Roulement à contact angulaire double - masse affleurante universelle, alésage 25 mm, diamètre extérieur 47 mm, largeur 24 mm, angle de contact 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI04691372
N° MFR7005HVDUJ84
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
Prix1,072.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    12 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    7005HVDUJ84 CONTACT ANGULAIRE BRG
  • Type duplex
    Mise à la terre de chasse universelle
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520229122
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7005HVDUJ84 CONTACT ANGULAIRE BRG