Motion
17734 - ARBRE DE PETIT DIAMÈTRE

CR SEALS (SKF)
17734 - SMALL DIAMETER SHAFT

Rotary Shaft Seal - Solid, 1.772 in Shaft Dia., 2.560 in OD, 0.315 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI04695366
N° MFR17734 - SMALL DIAMETER SHAFT
Prix24.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
17734 - SMALL DIAMETER SHAFT

Rotary Shaft Seal - Solid, 1.772 in Shaft Dia., 2.560 in OD, 0.315 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI04695366
N° MFR17734 - SMALL DIAMETER SHAFT
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
Prix24.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.560 po
  • Largeur totale
    0.315 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.772 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    085311992930
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
17734 - JOINT D'ARBRE DE PETIT DIAMÈTRE