Motion
333477
Manchon - Matériau en fibre Spectra®, 20 po long, couleur grise
N° D’ARTICLE MI04697910
N° MFR333477
Prix31.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon - Matériau en fibre Spectra®, 20 po long, couleur grise
N° D’ARTICLE MI04697910
N° MFR333477

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    10 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Prélavé et prérétréci pour un ajustement parfait
  • Application
    Transformation de l’acier, manipulation du métal, transformation des aliments
  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    PROTÈGE-BRAS WHIZARD II GRIS, 10 PO
  • Code d’harmonisation
    6117809540
  • Capacité de blanchiment
    Retirer toutes les grosses particules. Rincer à l’eau froide, puis laver à la machine à l’eau tiède avec un détergent doux ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 160ºF (71ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage pendant 10-15 minutes, sans dépasser 150ºF (67ºC). Une solution d’eau de Javel diluée peut être utilisée (hypochlorite de sodium à 5.25 % ou javellisant 1:10 domestique).
  • Numéro de catalogue du fabricant
    333477
  • Matériel
    Fibres haute performance
  • Gamme de produits
    Manches résistantes aux coupures
  • Type de protection
    Manches résistantes aux coupures
  • CUP_NON
    43551014782

Aperçu

Description du fabricant
333477 BRASSARD II GRIS MED DTY
  • MANCHON DE SERVICE MOYEN