Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur14 po
- TailleL
- Poids0.4 lb
Détails
- ApplicationAutoclave, manipulation de métal
- CouleurBlanc
- Pays d’origineCN
- Type de poignetGauntlet
- DescriptionTISSU ÉPONGE AUTOCLAVE KELKLAVE, 5
- Motif de gantsClute
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureTissu éponge en coton
- Numéro de catalogue du fabricant422-5
- MatérielTissu éponge
- Type de produitGants de travail en tissu
- Température maximale250 °F
- Gamme de produitsRésistant à la chaleur
- Type de protectionRésistant à la chaleur
- Cuir fendu ou grainGrain
- Style de pouceAile
- TypeGants de protection contre la chaleur
- CUP_NON43551027324
Aperçu
- Protège jusqu’à 250°F
- Tissu éponge blanc à boucle, manchette 5″ , coupe sourdine
- Vendu par la douzaine de paires
- Le gant Kelklave Autoclave offre une résistance à la chaleur jusqu’à 250°F degrés. Le gant est fabriqué en tissu éponge bouclé qui est flexible et confortable à la main. Une manchette extra longue de 5” po ajoute une meilleure protection contre les brûlures sur le bras. Ce gant est un choix idéal pour les autoclaves et la manipulation du métal. Si une protection supplémentaire est nécessaire pour le bras, envisager la version plus longue 422-11.