Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsFemmes - Taille unique pour tous
- Longueur7.5 po
- TailleW
Détails
- ApplicationEnvironnement critique, salle blanche, électronique, laboratoire, inspection
- CouleurBlanc
- Pays d’originePK
- DescriptionGANT D’INSPECTION 100 % COTON,
- Code d’harmonisation6116926430
- Capacité de blanchimentLaver à la machine à l’eau tiède avec un détergent doux ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 140ºF
- Matériau de la doublureCoton
- Numéro de catalogue du fabricantY6701W
- MatérielCoton
- Type de produitGants tout usage
- Gamme de produitsEnvironnement critique
- Type de protectionEnvironnement critique
- CUP_NON43551022121
Aperçu
- FEMMES, LÉGER