Motion
SK-10-KSC

WELLS LAMONT
SK-10-KSC

SK-10-KSC
N° D’ARTICLE MI04698533
N° MFRSK-10-KSC
Prix8.08 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WELLS LAMONT
SK-10-KSC

SK-10-KSC
N° D’ARTICLE MI04698533
N° MFRSK-10-KSC
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
Prix8.08 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    10 po

Détails

  • Application
    Traitement de l’acier, manipulation du métal
  • Couleur
    Jaune
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    MANCHON METALGUARD, 10 PO
  • Code d’harmonisation
    6117809540
  • Capacité de blanchiment
    Enlevez toutes les grosses particules, rincez à l’eau froide, puis lavez à la machine à l’eau tiède avec un détergent doux ou du savon pendant 10-15 minutes,la température de l’eau ne doit pas dépasser 160ºF (71ºC),rincez à l’eau froide,séchez par culbutage pendant 10-15 minutes, sans dépasser 150ºF (67ºC),une solution d’eau de Javel diluée peut être utilisée (hypochlorite de sodium à 5.25 % ou javellisant 1:10 domestique).
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SK-10-KSC
  • Matériel
    Fibres haute performance
  • Gamme de produits
    Manches résistantes aux coupures
  • Type de protection
    Manches résistantes aux coupures
  • CUP_NON
    43551028277

Aperçu

Description du fabricant
SK10-KSC MTL GRDSLEEVE 10
  • Manchon en tricot unique fabriqué à partir d’une combinaison brevetée de fils Metalguard et Kevlar®
  • La structure en tricot permet la circulation de l’air
  • Tricoté à l’aide d’un matériau Kevlar résistant
  • Disponible en plusieurs longueurs avec ou sans trou pour le pouce
  • Niveau de coupe ANSI A5
  • Vendu par la douzaine de pièces
  • Les manchons Whizard® Metalguard® offrent une protection supérieure contre les coupures causées par les lacérations des bras et sont un complément idéal à la gamme de gants Metalguard®. Fabriquées à partir d’une composition de fil brevetée Metalguard et de fibres de marque Kevlar® , les manchons Metalguard offrent une meilleure résistance aux coupures que les manchons Kevlar® standard. La structure en tricot permet une plus grande circulation de l’air, gardant les bras frais et confortables.