Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur10.5 po
- TailleL
- Poids0.725 lb
Détails
- ApplicationFonderie, fabrication d’acier, feuille de métal
- CouleurJaune
- Pays d’origineCN
- Type de poignetGauntlet
- DescriptionGANT SANS BOUCLE EN KEVLAR, DOUBLURE EN LAINE, L
- Motif de gantsGunn
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureKevlar®, laine
- Numéro de catalogue du fabricant637KWL
- MatérielKevlar
- Type de produitGants de travail en tissu
- Température maximale700 °F
- Gamme de produitsRésistant à la chaleur
- Type de protectionRésistant à la chaleur
- Cuir fendu ou grainGrain
- Matériau de coutureKevlar
- Style de pouceAile
- TypeGants de protection contre la chaleur
- CUP_NON43551027911
Aperçu
- Protège jusqu’à 700°F
- Coquille extérieure 100 % Kevlar® sans boucle qui ne s’accroche pas et ne se déchire pas et protège contre les coupures
- Double doublure en laine pour une meilleure protection contre la chaleur
- Manchette 5” pour une protection supplémentaire
- Vendu par la douzaine de paires
- Le 637KWL est le seul gant chauffant sans boucle de l’offre de produits Jomac. Le matériau extérieur unique en Kevlar protégera contre la chaleur et la résistance aux flammes et ne brûlera pas ou ne fondra pas comme les seuls matériaux. Contrairement aux gants en tissu éponge, le style ne s’accroche pas facilement aux pièces. La combinaison de matériau Kevlar et de doublure en laine offre une protection thermique supplémentaire pour protéger contre les températures allant jusqu’à 700F.