Motion
7100235119 RUBAN ADHÉSIF DE MONTAGE DOUBLE FACE TRANSPARENT À MONTAGE SUR SCOTCH 410H-LONG-DC,

3M
7100235119 SCOTCH-MOUNT CLEAR DOUBLE-SIDED MOUNTING TAPE 410H-LONG-DC,

Ruban de montage double face transparent Scotch-Mount 410H-LONG-DC, 2.54 cm x 11.4 m (1 po x 450 po)
N° D’ARTICLE MI04698706
N° MFR7100235119 SCOTCH-MOUNT CLEAR DOUBLE-SIDED MOUNTING TAPE 410H-LONG-DC,
Prix35.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100235119 SCOTCH-MOUNT CLEAR DOUBLE-SIDED MOUNTING TAPE 410H-LONG-DC,

Ruban de montage double face transparent Scotch-Mount 410H-LONG-DC, 2.54 cm x 11.4 m (1 po x 450 po)
N° D’ARTICLE MI04698706
N° MFR7100235119 SCOTCH-MOUNT CLEAR DOUBLE-SIDED MOUNTING TAPE 410H-LONG-DC,
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
Prix35.83 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051131677470
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00051131677470

Aperçu

Description du fabricant
7100235119 MONTAGE SUR ÉCOUTE TRANSPARENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Tenue invisible
  • La conception pratiquement transparente permet à votre décor de prendre la vedette
  • Destiné à une utilisation à l’intérieur
  • Offre une liaison solide et permanente au contact
  • Peut supporter jusqu’à 15 lb avec un adhésif de qualité industrielle 3M™ Pour supporter 1 lb, utiliser 4 po Pour supporter 15 lb, utiliser 60 po
  • Conçu pour : le verre, les carreaux, l’acrylique et le métal
  • Température d’application 50°F à 100°F
  • Conception facile à appliquer sans dégâts ni outils
  • Utiliser au lieu de clous et de vis
  • Assurez-vous que votre surface est lisse, propre et sèche pour une adhérence optimale
  • Idéal pour les projets à faire soi-même
  • Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux provenant du monde entier
  • Taille : rouleau de 1 po x 450 po
  • Couleur : Transparent