Motion
00212ET3H184T-W22

WEG ELECTRIC CORP
00212ET3H184T-W22

Moteur à usage général - 2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 182/4T , logement TEFC, 60 Hz, base 1200 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04701649
N° MFR00212ET3H184T-W22
Prix1,298.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00212ET3H184T-W22

Moteur à usage général - 2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 182/4T , logement TEFC, 60 Hz, base 1200 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04701649
N° MFR00212ET3H184T-W22
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
Prix1,298.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6207
  • Taille du cadre
    182/4T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Dimension C de la longueur totale
    15.86 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Couple
    9.02 lb/pi, 12.23 N-m
  • Poids
    101.95 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cote de service de l’onduleur; service intensif; isolation de classe F; cadre en fonte; élingue d’arbre à anneau en V
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Demandes
    Applications de pompage industrielles et commerciales, pompes de traitement, de transfert et de circulation, pompage d’eau
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Description
    HP :2, F#182/4T, TR/MIN :1200, 575V, TEFC
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6207 ZZ
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.58 A
  • Efficacité de la pleine charge
    88.50 %
  • Couple de pleine charge
    9.02 pi-lb;12.23 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    2 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    L
  • kW
    1.5 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00212ET3H184T-W22
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206 ZZ
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7891327279605
  • Tension
    575 V
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00212ET3H184T-W22 2HP 1200 3 60 575V 184