Motion
FNYBUTFB20A

THOMSON (ALTRA)
FNYBUTFB20A

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner TFB Series, Flange, 1.250 in Shaft Diameter, 3.00 in Outside Diameter, 3.500 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04702616
N° MFRFNYBUTFB20A
Prix740.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
FNYBUTFB20A

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner TFB Series, Flange, 1.250 in Shaft Diameter, 3.00 in Outside Diameter, 3.500 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04702616
N° MFRFNYBUTFB20A
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
Prix740.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.00 po
  • Longueur totale
    3.500 po
  • Largeur totale
    6.700 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.250 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de boîtier
    Bride
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -400˚F à 550˚F (-240˚C à 288˚C)
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc de bride - Roulements doubles/en tandem
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    TFB FluoroNyliner
  • CUP_NON
    662486202806

Aperçu

Description du fabricant
FNYBU-TFB-20-A BLOC D’OREILLER