Motion
893400

JUSTRITE
893400

Armoire de sécurité Sure-Grip EX - matériau : acier, fermeture manuelle, entreposage de liquides inflammables, capacité de 20 gal, couleur de l’armoire : jaune, dimensions : 44 x 43 x 12 po
N° D’ARTICLE MI04703715
N° MFR893400
Prix2,486.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JUSTRITE
893400

Armoire de sécurité Sure-Grip EX - matériau : acier, fermeture manuelle, entreposage de liquides inflammables, capacité de 20 gal, couleur de l’armoire : jaune, dimensions : 44 x 43 x 12 po
N° D’ARTICLE MI04703715
N° MFR893400

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,486.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    12 po
  • Dimensions
    44 x 43 x 12 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    44 po
  • Profondeur de la tablette
    8.625 po
  • Largeur
    43 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    NFPA 30, OSHA
  • Style d’armoire
    Montage mural
  • Capacité
    20 gal
  • Couleur
    Jaune
  • Type de porte
    Fermeture manuelle
  • Approbation Fm
    Approuvé FM
  • Type de produit chimique dangereux
    Liquides inflammables
  • Type de verrouillage
    Verrouillage par clé à 3 points, poignée verrouillable U-Loc
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de portes
    2
  • Nombre de tablettes
    5

Aperçu

Description du fabricant
893400 20 GAL. ARMOIRE JAUNE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good