Motion
2SM012
Colliers d’arbre métriques en acier inoxydable 12mm , pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI04705842
N° MFR2SM012
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre métriques en acier inoxydable 12mm , pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI04705842
N° MFR2SM012
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Longueur de vis
    12 mm
  • Taille de la vis
    M4 x 0,7 x 12 mm
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786019654

Aperçu

Description du fabricant
2SM012