Motion
0004703900
Brosse à disque Uni-Lok
N° D’ARTICLE MI04706233
N° MFR0004703900
Prix266.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à disque Uni-Lok
N° D’ARTICLE MI04706233
N° MFR0004703900

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix266.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.04 po
  • Diamètre
    6 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Carbure de silicium
  • Type de soie
    Rond serti
  • Numéro de grain
    80
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses à disque
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424470391

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À DISQUE UNI-LOK ATB DE 47039 6 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté