Motion
DWDCO3/32

DRILL AMERICA
DWDCO3/32

Mèche Jobber Length - série DWDCO, 3/32 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, 1-1/4 po cannelure, angle de pointe de 135 °, 2-1/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI04708983
N° MFRDWDCO3/32
Price$1.40/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DRILL AMERICA
DWDCO3/32

Mèche Jobber Length - série DWDCO, 3/32 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, 1-1/4 po cannelure, angle de pointe de 135 °, 2-1/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI04708983
N° MFRDWDCO3/32
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
Votre prix1.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    3/32 po
  • Flute Length  
    1-1/4 po
  • Overall Length  
    2-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    3/32 po

Details

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    DWDCO
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    NAS 907
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
DWDCO3/32 PERCEUSES-PERCEUSES COBALT 3/32

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté