Motion
48-39-0509

MILWAUKEE TOOL
48-39-0509

Lame de scie à ruban crantée - matériau bimétallique, 2 pi 11-3/8 po de long, 1/2 po de large
N° D’ARTICLE MI04711828
N° MFR48-39-0509
Prix23.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-39-0509

Lame de scie à ruban crantée - matériau bimétallique, 2 pi 11-3/8 po de long, 1/2 po de large
N° D’ARTICLE MI04711828
N° MFR48-39-0509

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix23.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    35.36 po
  • Épaisseur  
    0.02 po
  • Largeur  
    0.5 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier allié
  • Pas constant ou variable
    Constante
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Comprend
    (3) Lames de scie à ruban portable compactes 10 TPI
  • Qualité du matériel
    Multi-usages
  • Tpi
    10
  • Type d’utilisation
    Scie à ruban portative

Aperçu

Description du fabricant
48-39-0509 LAMES COMPACTES
  • Coupe rapide : les dents formées avec précision créent des coupes rapides et nettes
  • Durabilité exceptionnelle : Les dents en acier à grande vitesse Matrix II sont excellentes pour les applications de coupe de métaux
  • Longue durée de vie : l’acier de renfort en alliage prolonge la durée de vie de la lame
  • Polyvalent : conçu pour couper des matériaux courants de 5/16 à 1/2 po d’épaisseur
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon