Motion
41096-2032
Joint de compression - Style : 5100, 0.500 en taille, matériau en fibre GFO, construction en tresse en treillis
N° D’ARTICLE MI04715349
N° MFR41096-2032
Prix114.91 $/lb
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression - Style : 5100, 0.500 en taille, matériau en fibre GFO, construction en tresse en treillis
N° D’ARTICLE MI04715349
N° MFR41096-2032
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
Prix114.91 $/lb

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2 kg

Détails

  • Construction
    Tresse en treillis
  • Section transversale
    0.500 po
  • Type de lubrification
    Silicone
  • Numéro CUP du fabricant
    717744933234
  • Matériel
    Fibre GFO
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    4000 pi/min
  • Pression maximale rotative
    300 psi
  • Vanne de pression maximale
    2000 psi
  • Température maximale ATM
    550 °F
  • Type de colis
    Bobine
  • Plage de vérification Ph
    0-14 pH
  • Type de produit
    Emballage
  • Style
    5100
  • CUP_NON
    717744933234

Aperçu

Description du fabricant
5100 GFO FIBRE SILICONE 0.500 PO 5 LB
  • Produit à l’aide de fils de filament 100 % GFO* avec un lubrifiant de rodage en silicone
  • Gamme d’applications
  • Gardez sa forme lorsque vous coupez
  • Facile à installer
  • Résistance chimique ePTFE avec bonne conductivité thermique
  • Capacité de vitesse la plus élevée pour l’emballage ePTFE
  • Faible coefficient de friction
  • Coefficient de dilatation thermique inférieur à celui de tout joint en PTFE ou en ePTFE