Spécifications
Dimensions
- Longueur3 po
- Largeur1 po
Détails
- AdhésivitéAdhésif
- Application de la partie du corpsToute partie du corps
- CouleurBleu
- Quantité du colis100
- Résistance à l’eauNon résistant à l’eau
Aperçu
- Pansements adhésifs en plastique et tissés
- Conçu avec un adhésif puissant pour adhérer solidement et protéger la plaie
- Bleu haute visibilité
- Bande métallique derrière le tampon de plaie pour une utilisation sur les lignes de production avec équipement de détection des métaux
- Le coût et l’unité de délivrance sont indiqués dans la boîte