Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale1-11/16 po
- Hauteur totale4-1/2 po
- Largeur totale2-11/16 po
Détails
- Valeur nominale de décibels de l’alarme92 dB
- Type d’alarmeAudible, vibration, visuel
- Type de batteriealcalin, lithium-ion
- Type d’affichageÉcran ACL
- Surveillance du gazMonoxyde de carbone, combustible, sulfure d’hydrogène, oxygène
- Normes respectéesATEX ll 2G, CSA Classe l Division l Groupes ABCD, IEC 1000-4-3, IECE, IECEUL 07.0003X, UL Classe I Division 1 Groupes ABCD, UL Classe II Division 1 Groupes EFG, UL Classe lll, UL International DEMKO A/S 05 ATEX 0424116X
- TypeDétecteur multigaz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Solutions pour les épidémies d’incendiePréparez, réagissez, restaurez – Éclosions d’incendie
Voir la documentation
Produits de sécurité NorthMD by HoneywellLes solutions de sécurité Honeywell 2025 , axées sur l’EPI avancé, les technologies des travailleurs connectés et les innovations axées sur la conformité. Elle met l’accent sur l’amélioration de la protection du milieu de travail, de l’efficacité opérationnelle et de la gestion des risques dans les environnements industriels et de fabrication.
Voir la documentation