Spécifications
Dimensions
- Hauteur3-1/2 po
- Longueur totale3-1/2 po
- Largeur5 po
Détails
- ApplicationPrévention des accidents
- Matériau de supportVinyle
- CouleurNoir sur jaune
- LangueAnglais
- MatérielVinyle
- MessageMISE EN GARDE-LUNETTES REQUISES DANS CETTE ZONE
- En-tête du messageMise en garde
- Message ou symboleMessage et symbole
- Objet du messageProtection des yeux
- MontageEndos adhésif
- Nombre de côtés1
- Réfléchissant ou lumineux dans le noirNi l’un ni l
- FormeRectangle
- Type de symboleTête avec lunettes de sécurité