Motion
96123
Gants de paume en cuir avec dos en tissu - TTG ou taille 11, cuir
N° D’ARTICLE MI04728121
N° MFR96123
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir avec dos en tissu - TTG ou taille 11, cuir
N° D’ARTICLE MI04728121
N° MFR96123
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11

Détails

  • Matériau arrière
    Nylon
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Sans doigts
  • Type de main
    Main droite
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir
  • Matériel
    Cuir
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Paume rembourrée de gel
  • Type de protection
    Anti-vibration

Aperçu

Description du fabricant
96123 PRO ANTIVIBE SANS DOIGTS XXL-DROITE