Motion
250-11-0904
Lunettes de protection sans monture avec branches transparentes/roses, lentilles roses et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI04728847
N° MFR250-11-0904
Prix5.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection sans monture avec branches transparentes/roses, lentilles roses et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI04728847
N° MFR250-11-0904

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    6 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ce modèle est 12 mm plus mince que la norme.
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1+
  • Caractéristiques de confort
    Assure un excellent ajustement pour les femmes ayant des profils faciaux plus minces
  • Description
    Ce modèle est 12 mm plus mince que la norme.
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Multicolore
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Rose, rose, transparent, transparent
  • Matériau des branches du cadre
    Buse en caoutchouc
  • Type de cadre
    Visage des femmes
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures
  • Couleur de la lentille
    Rose
  • Famille de couleurs de lentilles
    Rose
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Abat-jour de lentille
    Teinte
  • Numéro CUP du fabricant
    616314055676
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Eva Petite
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Couleur du branches
    Rose, transparent
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    616314055676
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
VERRE DE SÉCURITÉ TEINTÉ 250-110904 POINTS
  • Assure un excellent ajustement pour les femmes ayant des profils faciaux plus minces
  • Des lunettes mieux ajustées protégeront les yeux plus efficacement
  • La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
  • Les branches en caoutchouc rose co-moulé offrent un ajustement sûr
  • Conception de pont nasal moulé pour s’adapter à la grande majorité des utilisateurs
  • Lentille courbée 11 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon