Motion
MPCR-52
Rouleau sur rail métrique plat et lisse - série MPCR, diamètre de rouleau de 52 mm, largeur de rouleau de 34 mm, diamètre de goujon de 20 mm, scellé, matériau en acier pour roulement
N° D’ARTICLE MI04731632
N° MFRMPCR-52
Prix156.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau sur rail métrique plat et lisse - série MPCR, diamètre de rouleau de 52 mm, largeur de rouleau de 34 mm, diamètre de goujon de 20 mm, scellé, matériau en acier pour roulement
N° D’ARTICLE MI04731632
N° MFRMPCR-52
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
Prix156.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    8 mm
  • Taille du filetage mâle
    M20x1.5
  • Rouleau Diamètre  
    52 mm
  • Rouleau Largeur  
    34 mm
  • Goujon Diamètre  
    20 mm
  • Longueur du filetage
    21 mm
  • Taille du filetage
    M20x1.5
  • Poids
    0.54 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Valeur nominale de charge de poussée dynamique
    10600 N
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Les roulements à rouleaux à chenille SMITH-TRAX® sont usinés à partir d’acier à alliage élevé et sont durcis pour une longévité maximale. Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour gérer les applications de charge radiale et de poussée élevée.
  • Type de tête
    Bout d'îlot
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MPCR-52
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041211452
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Nombre de lignes
    2
  • Numéro de pièce OEM
    MPCR-52
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    MPCR
  • Capacité de charge statique
    7200 N
  • Type de goujon
    Goujon métrique de galet de chenille
  • CUP_NON
    651041211452

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU TENDEUR MÉTRIQUE MPCR-52 SMITH-TRAX (
  • Les roulements à rouleaux à chenille SMITH-TRAX® métriques sont usinés à partir d’acier à alliage élevé et sont durcis à la caisse pour une longévité maximale
  • Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour les applications de charge radiale et de poussée élevée