Motion
85621
Pompe de lubrification - débit de 106 gal/min
N° D’ARTICLE MI04731756
N° MFR85621
Prix2,132.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe de lubrification - débit de 106 gal/min
N° D’ARTICLE MI04731756
N° MFR85621

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,132.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord fileté d'entrée d'air
    1-1/2 po NPT
  • Raccordement du filetage de sortie
    NPT

Détails

  • Application
    Huile neuve/utilisée, AF
  • Débit
    106 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    125 psi
  • Matériau de la pompe
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À DIAPHRAGME DE 85621 1 1/2 PO