Motion
PPA11-18B65-12SBLSX

THOMSON (ALTRA)
PPA11-18B65-12SBLSX

Actionneur PPA - montage sur tourillon, tension d'entrée 115 V c.a., longueur de course 12 po.
N° D’ARTICLE MI04731861
N° MFRPPA11-18B65-12SBLSX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
PPA11-18B65-12SBLSX

Actionneur PPA - montage sur tourillon, tension d'entrée 115 V c.a., longueur de course 12 po.
N° D’ARTICLE MI04731861
N° MFRPPA11-18B65-12SBLSX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    12 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Actionneur robuste et polyvalent. Système d’entraînement à vis à billes très efficace. Embrayage de surcharge pour une protection à mi-course et à la fin de la course. Moteur avec thermocontact. Sans entretien.
  • Cycle de service à pleine charge
    25 %
  • Capacité de charge dynamique
    500 lbf
  • Évaluation Ip de l’environnement
    IP45
  • Tension d’entrée
    115 V c.a.
  • Interrupteurs de fin de course
    Réglable
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Montage
    Tourillon
  • Type d’entraînement à vis
    Vis à billes
  • Vitesse à pleine charge
    0.60 po/s
  • Vitesse sans charge
    0.63 po/s
  • Capacité de charge statique
    3000 lbf
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
PPA11-18B65-12SBLS - PAQUET DE PERFORMANCE ACT
  • Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique
  • Frein de retenue intégré