Motion
4430V970
Vario Power Variable Speed Belt - 2.7500 in Top Width, 97.0000 in Overall Length, 0.6900 in Overall Height, Fiber Reinforced Rubber
N° D’ARTICLE MI04733626
N° MFR4430V970
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vario Power Variable Speed Belt - 2.7500 in Top Width, 97.0000 in Overall Length, 0.6900 in Overall Height, Fiber Reinforced Rubber
N° D’ARTICLE MI04733626
N° MFR4430V970

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de rainure
    30 °
  • Global Hauteur  
    0.6900 po
  • Longueur totale
    97.0000 po
  • Haut Largeur  
    2.7500 po

Détails

  • Série de courroies
    4430V
  • Matériel
    Caoutchouc renforcé de fibres
  • Plage de température de fonctionnement
    22 à 212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur

Aperçu

Description du fabricant
4430V970 OPTIBELT SUPER VX
  • PERFORMANCE : Conception et construction de qualité pour les applications de haute puissance et de haute vitesse.
  • DURÉE DE VIE PROLONGÉE : Cordons en polyester avec revêtement en tissu contrecollé spécialisé résistant à l’abrasion pour une durée de vie de la ceinture plus longue (constructions de cordon en aramide disponibles).
  • PLAGE DE FLEXION AUGMENTÉE : Capable de fonctionner sur des poulies plus petites que les courroies à vitesse variable conventionnelles.