Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet1 mm
- Largeur de la bague intérieure20.638 mm
- Extérieur Diamètre52 mm
- Global Largeur0.8125 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.44 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description5205MZZG - CONTACT ANGULAIRE DOUBLE RANGÉE BA
- Type duplexCélibataire
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant097741011297
- Rpm max.11000 tr/min
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale5150 lbf
- Capacité de charge statique radiale4770 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente de remplissage à double rangée
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de jointJoint de contact
- Série5200-M
- Anneau à bouton-pressionAnneau à pression ajusté
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- CUP_NON097741011297