Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56C
- Dimension C de la longueur totale16.70
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids38 lb
Détails
- Dessin 2D
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description3/4 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge11.00 / 5.40–5.50 A
- Efficacité de la pleine charge70.00 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAL
- kW0.56 kW
- Numéro de catalogue du fabricantD402
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856027443
- Catégorie de moteurMoteur de frein à usage général
- Puissance du moteur3/4 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageBase boulonnée
- Classe de conception NEMAN
- Nombre de vitesses1
- Protecteur de surchargeNon
- Type de produitMoteurs de frein
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesUL, CSA
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueManuel
- Type de roulementBalle
- Type de roulement6203
- CUP_NON722856027443
- Tension115/208-230
- Schéma de câblage
Aperçu
- Ensemble de ressorts sans danger Stearns série 56 Frein pour maintenir ou arrêter Le frein a un réglage manuel de l’usure pour une durée de vie plus longue Le levier de dégagement manuel à l’arrière du boîtier de frein Les fils de frein sont terminés au niveau du frein Montage universel, aucune modification nécessaire La tension de la bobine de frein correspond aux tensions du moteur, voir la section mod pour d’autres bobines de frein Conception de démarrage à induction du condensateur Base amovible boulonnée pour une option de montage sans pied