Motion
56T8O5301E

LEESON ELECTRIC
56T8O5301E

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 3/4 ch, 900 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56Y cadres, logement OAO (air libre sur le dessus), 50/60 Hz, base 850 tr/min, montage sur bande ronde/ventre, service continu
N° D’ARTICLE MI04738512
N° MFR56T8O5301E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56T8O5301E

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 3/4 ch, 900 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56Y cadres, logement OAO (air libre sur le dessus), 50/60 Hz, base 850 tr/min, montage sur bande ronde/ventre, service continu
N° D’ARTICLE MI04738512
N° MFR56T8O5301E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56Y
  • Dimension C de la longueur totale
    16.06 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    39 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    850 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.75 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.6-3.6/1.8 A
  • Efficacité de la pleine charge
    75.5 %
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856038449
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    8
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Ronde / Bande ventrale
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • CUP_NON
    722856038449
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 900RPM X506 OPAO 208-230/460V 56Y
  • 70°C température ambiante Support d'extrémité d'arbre fermé, cadre ventilé Protection thermique à réinitialisation automatique Plaque signalétique 60/50 hertz 190/380 volts, au niveau inférieur suivant Roulements à billes scellés doubles 5/8” dia. x 5” long arbre avec sortie de fil filetée à plat et rainure de clavette VCD breveté - Dispositif de changement de tension 4 Vis de localisation à 90 degrés l'une de l'autre, 3.33” du bord extérieur des moyeux de l'élingue d'arbre aux deux extrémités accepteront les trousses de base résilientes, voir la section Accessoires