Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre48Z
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale16.05 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids21 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesProtecteur thermique à réinitialisation automatique; Système d’isolation de l’iris; Lubrifié de façon permanente; Roulements à double joint; Température ambiante jusqu’à 70°C; Montage vertical/horizontal
- Plage de température ambiante140 °F;60 °C
- Régime de base1075 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionMoteur ventilateur condenseur, 1 HP, 1 Ph, 60 Hz, 200-230/460 V, 1200 tr/min, cadre 48Z , OUVERT
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCondensateur divisé permanent (PSC)
- Type de boîtierOUVERTURE
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge5.8-5.6 A
- Efficacité de la pleine charge67 %
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- HP1 hp
- Classe d’isolationB
- Code KVAA
- kW0.75 kW
- Numéro de catalogue du fabricantP195
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856038067
- Modèle5KCP39SNB482S
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurTOUT
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur200-230 V, 460 V
- Type de montageRonde
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBOULE
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreProlongation spéciale
- Normes respectéesUL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856038067
- Tension200-230/460 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre ouvert et supports L'arbre avec pare-pluie unique plat s'adapte sur l'arbre pour protéger le moteur en position verticale d'arbre vers le haut Élingue d'arbre Le condensateur de protection thermique à réinitialisation automatique n'est pas inclus.