Motion
182TTDW6001AA

LEESON ELECTRIC
182TTDW6001AA

Moteur de pompe - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 182T , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 3510 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738700
N° MFR182TTDW6001AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
182TTDW6001AA

Moteur de pompe - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 182T , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 3510 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738700
N° MFR182TTDW6001AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    182T
  • Longueur du moteur sans arbre
    11
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    15.19 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    93 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Demandes
    Souffleurs et machines dans les environnements, compresseurs, convoyeurs, pompes
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    3510 tr/min
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    12.0/6.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    88.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    J
  • kW
    3.70 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    U1248
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856012760
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 5 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 182T , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856012760
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
5HP 3600RPM U1248 DP 230/460V 182T 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007 Le moteur accepte un kit de montage en C F1 uniquement, ne peut pas être réassemblé à une puissance nominale de F2 de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante