Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre145T
- Dimension C de la longueur totale13.49 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids47 lb
Détails
- Dessin 2D
- DemandesSouffleurs, ventilateurs commerciaux et industriels, machines, pompes
- Régime de base1740 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge5.0-4.8 A
- Efficacité de la pleine charge80 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856042439
- Catégorie de moteurMoteurs à usage déterminé
- Puissance du moteur1-1/2 hp / 2/3 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4/6
- Tension d’alimentation du moteur200-230 V
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Rpm synchrone1800 tr/min / 1200 tr/min
- CUP_NON722856042439
- Schéma de câblage
Aperçu
- Conception économique à deux enroulements Base combinée 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage Montage F1 seulement, ne peut pas être réassemblé à F2