Motion
145TTDR5706AD

LEESON ELECTRIC
145TTDR5706AD

Moteur à usage défini - 1-1/2 ch, 2/3 ch, 1800 tr/min, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 145T , logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04738747
N° MFR145TTDR5706AD
Prix1,427.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
145TTDR5706AD

Moteur à usage défini - 1-1/2 ch, 2/3 ch, 1800 tr/min, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 145T , logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04738747
N° MFR145TTDR5706AD
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
Prix1,427.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    145T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    12.9900 po, 329.94 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    12.99 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    42 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Conception économique à deux bobinages;56H;143T;et 145T base combinée avec 12 trous de montage;F1 montage seulement;ne peut pas être réassemblé à F2;Moteurs Leeson. Moteurs et solutions chez Coretm;Reconnus par Ul;Certifiés par CSA;Marqués par CE
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP : 1.50 ET 0.67, F#145T, TR/MIN : 1800 ET 1800, 460 ET 460V, DP
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.3 A
  • Efficacité de la pleine charge
    78.5 %
  • Couple de pleine charge
    4.5 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    1.5 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    H
  • kW
    1.1 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Y452
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856042446
  • Modèle
    145TTDR5706AD
  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp, 2/3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4/6
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Nombre de vitesses
    2
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min, 1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856042446
  • Tension
    460 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2HP 1800//6RPM Y452 DP 460V 145T 3PH
  • Conception économique à deux enroulements Base combinée 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage Montage F1 seulement, ne peut pas être réassemblé à F2