Motion
145TBDR5345AE

LEESON ELECTRIC
145TBDR5345AE

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 145T cadres, logement DP, 60 Hz, base 1740 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04738879
N° MFR145TBDR5345AE
Prix840.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
145TBDR5345AE

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 145T cadres, logement DP, 60 Hz, base 1740 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04738879
N° MFR145TBDR5345AE
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
Prix840.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    145T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    14.2200 po, 361.18 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    14.22 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    50 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Efficacité supérieure; Robuste; Construction en acier laminé; Lubrifié en permanence; Roulements à double joint; Certifié CSA et reconnu UL
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1740 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :2, F#145T, TR/MIN :1800, 115/208-230V, DP
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    21.0/11.3-10.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    78.5 %
  • Couple de pleine charge
    6.03 pi-lb;8.17 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • HP
    2 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    J
  • kW
    1.5 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    I147
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856048585
  • Modèle
    145TBDR5345AE
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Code de conception du moteur
    L
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 208-230 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856048585
  • Tension
    115 V, 208 à 230 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 1800RPM I147 DP 115/208-230V 145T
  • Cadre et base en acier de gros calibre Roulements à billes Conception de démarrage/démarrage du condensateur pour réduire l’ampérage