Motion
5KH33HN5725MX

LEESON ELECTRIC
5KH33HN5725MX

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 48Y , logement OUVERT, 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI04739090
N° MFR5KH33HN5725MX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
5KH33HN5725MX

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 48Y , logement OUVERT, 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI04739090
N° MFR5KH33HN5725MX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Dimension C de la longueur totale
    9.1 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    15 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OUVERTURE
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.2 A
  • Efficacité de la pleine charge
    57.5 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856039309
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • CUP_NON
    722856039309
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1800RPM 4702 OUVERT 115/230V 48Y 1PH
  • Roulements à billes connectés pour la rotation CW face à l’extrémité opposée de l’arbre. Réversible par rebranchement des fils 48Y et 48YZ châssis avec 48/56 trous de montage châssis châssis et base en acier de gros calibre