Motion
F781
Moteur de service agricole - 1/2 hp, 900 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 56Y , logement TENV, 60 Hz, base 850 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04739169
N° MFRF781
Prix553.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service agricole - 1/2 hp, 900 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 56Y , logement TENV, 60 Hz, base 850 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04739169
N° MFRF781

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix553.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56Y
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    11.91 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    40 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Roulements à double blindage;graisse Exxon Polyrex Em;flingers d'arbre;Drains de condensation;Certifié Ca et Ul reconnu
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Régime de base
    850 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :1/2, F#56Y, TR/MIN :850, 208-230V, TENV
  • Mot-clé de description
    0.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Condensateur divisé permanent
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.7-3.6 A
  • Efficacité de la pleine charge
    57.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.5 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    C
  • kW
    0.37 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F781
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856027986
  • Modèle
    5KCP49UN9838S
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service agricole
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Orientation du moteur
    Tout poste
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    8
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale
  • Normes respectées
    UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856027986
  • Tension
    208 à 230 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 900RPM F781 TENV 208-230V 56Y 1PH
  • Conception de démarrage du condensateur/exécution du condensateur Protecteur thermique à réinitialisation automatique pour une efficacité accrue Convient aux charges à ceinture Entièrement étanche Service continu Condensateur séparé permanent sans commutation