Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre143T
- Longueur du moteur sans arbre5.25 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale10.43
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids61 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base3460 tr/min
- Mot-clé de description1.50 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- CaractéristiquesSatisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®, sauf lorsque les modèles NEMA Premium® sont conformes à l’ajout de la face en C EISA2007 peuvent entraîner une gradation « BA » non NEMA. For new "BA" dim consult chart found in modification section Blue Chip® quality, 100% cast iron construction for rigidity and reduced vibration Provisions to add stub shaft for an encoder (182T-449T, TEFC only) C-face addition results in non-NEMA "AH" dim (+1.2" than NEMA) MAX GUARD® Class F insulation system, Totally enclosed, non-ventilated Constant Torque speed range is listed in CT SPEED RANGE column 1.15 Service Factor on sinewave, 1.0 Service Factor on IGBT power Bearing caps (254T and larger), Precision balanced to .08”/sec Meets IEEE45 USCG Marine Duty, IP54 Construction, Meets Ford EM1 Automotive Duty Specification
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge1.6 A
- Efficacité de la pleine charge86.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Code KVAL
- kW1.10 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856019219
- Catégorie de moteurMoteurs de service intensif
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs de service intensif
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueNon
- CUP_NON722856019219
- Schéma de câblage