Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre364TS
- Longueur du moteur sans arbre14
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale26.56 po
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Poids663 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante50 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base1780 tr/min
- Mot-clé de description60 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge166.0/83.0 A
- Efficacité de la pleine charge93.6 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP12
- Code KVAF
- kW45 kW
- Numéro de catalogue du fabricantU519
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856036070
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à incendie
- Puissance du moteur60 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur200/400 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6312
- Protecteur de surcharge1.15
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreTS
- Normes respectéesCE, CSA
- Méthode de démarrageMarche Delta de démarrage de pièce à basse tension seulement et démarrage en étoile
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à incendie 60 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 200/400 V, cadre 364TS , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856036070
- Schéma de câblage
Aperçu
- Peinture rouge sur 25 HP à 200 HP NEMA Design B, Code G ou moins Les moteurs à double tension ont 12 fils, adaptés au démarrage en étoile-triangle ou au démarrage en ligne sur tension, ou au démarrage en enroulement partiel sur basse tension Les moteurs à simple tension ont 12 fils et conviennent au démarrage en étoile-triangle, en ligne ou en enroulement partiel Acceptent les kits C-Face, voir la section Accessoires pour les kits