Motion
48A17T356D

LEESON ELECTRIC
48A17T356D

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Z , logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, base 1625 tr/min, montage sur goujon rond/délongé, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04739834
N° MFR48A17T356D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48A17T356D

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Z , logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, base 1625 tr/min, montage sur goujon rond/délongé, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04739834
N° MFR48A17T356D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Z
  • Dimension C de la longueur totale
    10.56 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    13 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1625 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    67.2 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856037947
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Goujon rond / allongé
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • CUP_NON
    722856037947
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1800RPM X463 TENV 208-230V 48Z 1PH
  • Châssis et supports d'extrémité inclus Câbles longs de modèle 30” multivitesse, élingue d'arbre Bouchon d'inversion résistant aux intempéries 1/2” Boulons traversants à l'extrémité de l'arbre, 1” Boulons traversants à l'extrémité du fil Protection thermique à réinitialisation automatique Trous de pleurs avec bouchons amovibles sur les supports d'extrémité. Retirer le bouchon inférieur après l’installation Trousses de montage de cosse et autres accessoires disponibles (voir la section Accessoires) 60°C à température ambiante, condensateur non inclus, voir la section Accessoires