Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre184T
- Dimension C de la longueur totale14.19 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids70 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1760 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge13.8-12.8 A
- Efficacité de la pleine charge81.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856043368
- Catégorie de moteurMoteurs à usage déterminé
- Puissance du moteur3 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Normes respectéesCE, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON722856043368
- Schéma de câblage
Aperçu
- Extrémité d’arbre mécaniquement verrouillée sur les modèles à face en C Constructions en acier de gros calibre Conception de démarrage/démarrage du condensateur pour une efficacité supérieure Montage en continu F1 seulement, ne peut pas être réassemblé à F2