Motion
5KH35MNA519AT

LEESON ELECTRIC
5KH35MNA519AT

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Y , logement OUVERT, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04740250
N° MFR5KH35MNA519AT
Prix408.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
5KH35MNA519AT

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Y , logement OUVERT, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04740250
N° MFR5KH35MNA519AT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix408.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48Y
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    10.32 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    15.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Protecteur thermique à réinitialisation automatique; système d’isolation Iris; lubrifié de façon permanente; roulements à double joint; montage vertical/horizontal
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Ventilateur et moteur de soufflerie, 0.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115 V, 1800 tr/min, cadre 48Y , OUVERT
  • Mot-clé de description
    0.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Phase divisée
  • Type de boîtier
    OUVERTURE
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    7.9 A
  • Efficacité de la pleine charge
    65.4 %
  • HP
    0.5 hp;0.37 kW
  • Classe d’isolation
    B
  • Code KVA
    N
  • kW
    0.37 kW;0.50 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HG703
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856040220
  • Modèle
    5KH35MNA519AT
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale
  • Normes respectées
    UL
  • Méthode de démarrage
    SM
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856040220
  • Tension
    115 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1800RPM HG703 OUVERT 115V 48Y 1PH
  • Le protecteur thermique à réinitialisation automatique empêche la surchauffe.
  • Le système d’isolation breveté MAXGuard® offre une protection supérieure pour une utilisation avec un variateur de fréquence.
  • Les roulements à double joint lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
  • La température ambiante jusqu’à 70°C permet un fonctionnement uniforme dans une gamme d’environnements et d’applications.
  • Montage vertical/horizontal pour un positionnement correct du ventilateur dans le flux d’air.