Motion
48C17D2028K

LEESON ELECTRIC
48C17D2028K

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, 48 cadres, logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04740342
N° MFR48C17D2028K
Prix316.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48C17D2028K

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, 48 cadres, logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04740342
N° MFR48C17D2028K

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix316.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    9.3100 po
  • Dimension C de la longueur totale
    9.31 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    16 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Robuste; Construction en acier laminé; Lubrifié de façon permanente; Roulements à double scellement; Liste des composants reconnus et certification Csa
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :0.33, F#48, TR/MIN :1800, 115/230V, DP
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    DP
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    7.0/3.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    59.5 %
  • Couple de pleine charge
    16.3 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.33 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    L
  • kW
    0.25 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856007810
  • Modèle
    48C17D2028K
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 230 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    NEMA 48
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856007810
  • Tension
    115 V, 230 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1800RPM S110 DP 115/230V 48 1PH
  • Cadre et base en acier épais Roulements à billes