Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre48Z
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale10.0000 po, 254 mm
- Dimension C de la longueur totale10.00 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids15 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesProtecteur thermique à réinitialisation automatique; roulements à billes blindés; isolation de classe B; convient aux applications intérieures et extérieures
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- DemandesSouffleurs, ventilateurs
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1075 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :0.50, F#48Z, TR/MIN :1200, 115V, OPAO
- Mot-clé de description0.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCondensateur divisé permanent
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge6.1 A
- Efficacité de la pleine charge64 %
- Couple de pleine charge38.3 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.5 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP10
- Code KVAA
- kW0.37 kW
- Numéro de catalogue du fabricantX033
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856049070
- Modèle48A11O1674F
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageGoujon rond / allongé
- Nombre de vitesses4
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreProlongation spéciale unique
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- CUP_NON722856049070
- Tension115 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre ouvert et supports Modèle multi-vitesses Sortie de câble à œillets, Fiche d’inversion résistante aux intempéries Montage sur anneau résilient 2-1/4” (base non incluse, voir la section Accessoires) 2 1/2” anneaux adaptateurs fournis, livrés desserrés dans la boîte Boulons traversants 5/8 po, extrémité d’arbre, 30” fils longs Gaine de protection thermique à réinitialisation automatique non incluse, voir la section Accessoires