Motion
48A11O1060D

LEESON ELECTRIC
48A11O1060D

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 48Y , logement OAO (air libre sur le dessus), 60 Hz, base 1100 tr/min, montage sur goujon rond/extension, service continu
N° D’ARTICLE MI04740867
N° MFR48A11O1060D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48A11O1060D

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 48Y , logement OAO (air libre sur le dessus), 60 Hz, base 1100 tr/min, montage sur goujon rond/extension, service continu
N° D’ARTICLE MI04740867
N° MFR48A11O1060D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Dimension C de la longueur totale
    14.70 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    12 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1100 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.7 A
  • Efficacité de la pleine charge
    58.6 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    01
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856042071
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Goujon rond / allongé
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • CUP_NON
    722856042071
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1200RPM X200 OPAO 230V 48Y 1PH
  • Condensateur d’air ouvert à phase simple divisée non inclus, voir la section Accessoires Roulement à manchon Rotation fixe, vue de l’arbre opposé du moteur