Motion
48A11T2026A

LEESON ELECTRIC
48A11T2026A

Moteur de traitement de l’air (CVCA) - 1/2 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Z , logement TEAO, 60 Hz, base 1075 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04740895
N° MFR48A11T2026A
Prix424.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48A11T2026A

Moteur de traitement de l’air (CVCA) - 1/2 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Z , logement TEAO, 60 Hz, base 1075 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04740895
N° MFR48A11T2026A
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
Prix424.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48Z
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    10.8100 po, 274.57 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    10.81 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    25 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Protecteur thermique à réarmement automatique;Graisse à faible bruit;Verrous à goujons allongés
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Demandes
    Ventilateur de piédestal
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP : 0.50 ET 0.25, F#48Z, TR/MIN : 1200, 115V, TEAO
  • Mot-clé de description
    0.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Condensateur divisé permanent
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.7 A
  • Efficacité de la pleine charge
    64 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.50 ch;0.25 ch
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    C
  • kW
    0.37 kW;0.19 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X925
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856042170
  • Modèle
    48A11T2026A
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Bras arrondi/pivotant
  • Nombre de vitesses
    2
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856042170
  • Tension
    115 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1200RPM X925 TEAO 115V 48Z 1PH
  • Châssis en acier de gros calibre et capot de ventilateur de fourche montés par quatre goujons allongés de 7/8” sur un cercle de 5-1/8” boulons Modèle multivitesses Protecteur thermique à réinitialisation automatique Arbre long de 1/2” x 2-1/2” avec deux méplats, condensateur à 90° degrés inclus